気持ちのいいこだわり綿棒

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110本) 注文コード83853877 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

普通の綿棒より綿球部分が大きくお風呂上りやプールの後の耳ケアに最適な、抜群の吸水性!

仕様単品 材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面) 質量(g)75 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83853877
2025-03-28
用途:
お風呂上がり
建設業・工事業

耳掃除は、この商品しか使えないぐらいに気に入っています。他で購入するとお高くて…モノタロウさんありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする