山洋
山洋の 脱脂綿・綿球・綿棒
山洋の 綿棒
大阪弁おみくじ綿棒
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(110本)
注文コード
83853904
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
軸に7種類のおみくじと42種類の大阪弁がプリントされた楽しい綿棒です。
仕様
単品
材質
脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
質量(g)
70
滅菌
未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×81×85