スゴふわっ綿棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(110本) 注文コード 83853920 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

通常の大きいタイプよりもふわふわ度が約30%もUP!
しっかりとした吸水力とふわふわの綿球が特徴的な綿棒です。

仕様単品 材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面) 質量(g)67 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
耳掃除等
自動車・二輪車・自転車関連業

死んだ妻がずっとこれ使ってて。私も使うようになって。
どこで買ってきてたのかわかんなくて。
そんなときにモノタロウ!助かりました。仏壇に供えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする