山洋
山洋の 脱脂綿・綿球・綿棒
山洋の 綿棒
黒い至福の360度 耳かき綿棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50本)
注文コード
83853947
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
持ち運びに便利な1本包装なので、旅行や出張などに重宝します。
いつでもどこでもスッキリ耳掃除!
仕様
個包装
材質
綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
質量(g)
28
滅菌
未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×18×177