NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83853999

NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83853999
NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83853999
NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83853999
NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83853999
NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83853999

4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード83853999品番NL74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

オーソドックスなシルエットに軽量なウレタン素材のソールを採用。
幅もゆとりのある4Eウィズです。
靴内部には記名可能なネームタグも貼り付けられており、
ユニフォーム靴としてももちろん、冠婚葬祭などにも適したデザインです。

形状ローカットブラック種類ビジネスシューズサイズ(cm)25製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約326(25.0cm)足幅4E材質(底部)ウレタン甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする