圧力調整器 スマートフィット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83854428 品番SFA-B516
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現
ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減
従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※
圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的

用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適 付属品取付用スパナ 仕様排出弁:有り 形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4 材質(本体)C3771、Niメッキ 質量(g)980 最大流量(L/min)760 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー 環境温度範囲(℃)-5〜40 圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする