中形切断器Zトリガー LPG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83854446 品番501ZTF
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

切断酸素バルブをトリガーに変更
切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現
切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。
ノバック機構搭載し、逆火発生を低減

用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態) 全長(mm)395 材質(本体)C3771 質量(g)645 使用ガスプロパン/エチレン 火口プロパン(1151N#1〜#3/・エチレン(1180B#1〜#3) 接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
注意
※吹管に火口、袋ナット、ホース口は付属しておりません。

商品説明動画

中形切断器Zトリガー 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする