CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ストローク調整範囲(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
83857392
品番
SCA2-R-FA-50B-150-75-T0H-D-JY
参考基準価格(税別)
¥44,310
販売価格(税込)
¥45,609
販売価格(税別)
¥
41,463
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
334
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
150
ストローク調整範囲(mm)
75
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
50
種類
丸形
本体形状
標準
付加機能
ストローク調整形(引込み)
CADデータダウンロード