商品レビューを投稿する内容量1セット(2000個)注文コード83857675品番T520B336M006ATE025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります