曜日別特売
YPH ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ 83859547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YPH ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ 83859547
YPH ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ 83859547
YPH ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ 83859547
YPH ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ 83859547

ステンレス製 ピット蓋 厚み3mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)100型式15注文コード83859547品番YPH
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。

用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。型式15質量(kg)(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)1.5ピッチ(mm)【O】41.5溝幅(mm)100寸法A(mm)149寸法t(mm)3寸法B(mm)499ピッチP(mm)70/【'】33開口面積(mm2)5052適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
注意
※受枠は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする