※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホクセイ
ステンレス製 ピット蓋 厚み3mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1枚
型式
20
注文コード
83859574
品番
YPM
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・型式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
用途
食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。
型式
20
質量(kg)
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)0.9
ピッチ(mm)
【O】41.5
寸法A(mm)
199
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
199
ピッチP(mm)
70/【'】29
開口面積(mm
2
)
3283
適合荷重(kN/m
2
)
【歩行用】3.5(建築物屋内)
マス穴(mm)
150×150
注意
※受枠は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません