YFG-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし ホクセイ 83864036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YFG-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし ホクセイ 83864036
YFG-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし ホクセイ 83864036
YFG-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし ホクセイ 83864036
YFG-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし ホクセイ 83864036

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1枚適合荷重T-2(2トンまで)注文コード83864036品番YFG-4
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
質量(kg)16.4高さ(mm)32溝幅(mm)300ボルト固定なし仕上ノーマルピッチP(mm)25本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350適合荷重T-2(2トンまで)
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする