オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ケトル/ポット
オーム電機の 電気ケトル
電気ケトル グレー COK-WS80B-H [1.0L]
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83874710
品番
COKWS80BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
グレー
質量(g)
【本体】468【全体】612
容量(L)
1.0
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
0.7
本体寸法(mm)
206×183×151(ベース含む)
定格消費電力(W)
800
最大容量(L)
1