電気圧力鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品計量カップ、蒸し台、パッキン(ふた用、予約備)、レシピブック、はじめてガイド、取扱説明書(保証書) 注文コード83874755 品番SP2DF231W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品計量カップ、蒸し台、パッキン(ふた用、予約備)、レシピブック、はじめてガイド、取扱説明書(保証書) 種類プリセットメニュー:20(上蓋表示20) 容量(L)【調理容量】1.68【呼び容量】2.4 消費電力(W)700 コード長さ(m)1.2 本体寸法(mm)240×270×240 本体質量(kg)3.5 機能保温 モード圧力、無水、炊飯、スロー調理、温め直し、炒め、発酵 タイマーあり 最高使用圧力(kPa)70 フタの種類スライド式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする