電卓(グリーン購入法適合)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83874954 品番DF-120GT-N
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。

桁数12 仕様エコマーク商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズデスクタイプ 質量(g)195 電源T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177.5×122.5×32.7 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り 電池1 電池寿命7年 グリーン購入法適合 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)177.5×122.5×32.7 エコマーク認定番号06 135 002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
仕事で常に
サービス業

この配列が一番使いやすいのですが、意外と量販店には無く困っていましたが、モノタロウさんで見つけて即買いしました。

対象商品:
83874954
2024-01-06
用途:
日々の会計処理
建設業・工事業

この並びじゃないと間違うので安く買えてよかったです

対象商品:
83874954
2024-02-01
用途:
事務作業
製造業

大きい物を探している方にはおすすめです。
実務検定用の配置じゃなかったため、使いにくかったです。

対象商品:
83874954
2023-10-19
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

画面も大きく見やすくて使い勝手いいです*リピートします

対象商品:
83874954
2021-04-19
用途:
事務
株式会社オリゲン 様

経理の者がこの値段でこの使いやすさは良いと言っていました。

対象商品:
83874954
2020-03-05
用途:
事務作業
サービス業

以前使用していた物も、同じメーカーだったので使いやすく
お値段も手ごろだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする