目覚まし電波置き時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83874972 品番DQD-720J-8JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

見やすい大型液晶表示の目覚まし電波時計に、ダブル電子音アラーム機能を始め実用的な機能を搭載したNewモデルが登場。
ダブル電子音アラーム機能は一度に2つの時刻アラームをセットできるので、アラーム1を目覚めの時刻に、アラーム2を通勤や通学時の家を出る時刻などのように2つの予定時刻を組み合わせてセット・報知することができます。また、アラームの鳴る曜日を毎日・平日のみ・土日のみの3つから選択できるので、アラーム1を平日の通勤や通学のための起床時間に、アラーム2を土日の休みの日のための起床時間などのように曜日を振り分けてセットすることも可能です。
その他、温度/湿度計やその値から不快指数計算を基にした快適度表示機能なども搭載しています。
・2つの時刻をセットできるダブル電子音アラーム
・アラームの鳴る曜日を毎日・平日のみ・土日のみから選択可能
・健康管理にも役立つ温度/湿度計付き
・快適度表示機能付き

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)121×150×67 材質(ケース)樹脂、(風防) 樹脂 質量(g)325 表示方式デジタル 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする