桁数12
サイズデスクタイプ
質量(g)570
電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓
電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行
電池4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×165×64.6
メモリー数3