siroca
sirocaの キッチン/調理家電
sirocaの ホットプレート/電気鍋
sirocaの 電気圧力鍋
電気圧力鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
計量カップ、蒸し台、レシピブック、パッキン(ふた用、予約備)、取扱説明書(保証書)
注文コード
83875218
品番
SP2DM251W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
計量カップ、蒸し台、レシピブック、パッキン(ふた用、予約備)、取扱説明書(保証書)
種類
プリセットメニュー:83(上蓋表示20)
容量(L)
【調理容量】1.68【呼び容量】2.4
消費電力(W)
700
コード長さ(m)
1.2
本体寸法(mm)
240×270×260
本体質量(kg)
3.9
機能
保温
モード
圧力、無水、蒸し、炊飯、スロー調理、温め直し、低温調理、炒め、発酵、温度
タイマー
あり
最高使用圧力(kPa)
95
フタの種類
スライド式