電気グリル鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875270 品番KHP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品鍋、内鍋、たこ焼きプレート、ガラス蓋、マグネットプラグ付電源コード、レシピブック×1冊、ユーザーズガイド(保証書含む) 材質本体:スチール、アルミニウム合金、鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、フェノール樹脂、内鍋:アルミニウム合金(両面:ふっ素樹脂塗膜加工)、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋:ガラス 寸法(mm)本体:340(W)×183(H)×294(D)mm(※鍋・ガラス蓋使用時)【鍋(内寸)】直径265×深さ70mm【内鍋(内寸):】直径122×深さ50mm【たこ焼きプレート】直径258×高さ37mm(たこ焼き穴:直径42×深さ21mm、21個穴) 質量(kg)【鍋・内鍋・ガラス蓋使用時】3.3【たこ焼きプレート・ガラス蓋使用時】3.1 電源AC100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)1200 電源コード(m)1.8 温度調節保温〜240℃ 満水容量(L)【鍋】3.5リットル【内鍋】0.5リットル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする