IQ-88-1JF 掛け時計 カシオ計算機 83875322

掛け時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875322 品番IQ-88-1JF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

スタンダードの掛時計です。流れるように動く秒針を採用しています。
インテリアに合わせやすいモノトーンで仕上げました。
流れるように動く連続運針のスムーズ秒針

表示方式アナログ 直径(Φmm)331 材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 質量(g)750 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)331×331×40 精度平均月差±20秒 使用電池アルカリ乾電池単3形×1(乾電池は別売りです。) 電池寿命約1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする