電波掛け時計(大型35cm)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83875408 品番 ITM-650J-5JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。
温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。
・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計
・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能

メタリックブラウン 材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 直径(Φmm)350 質量(g)1500 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54 表示方式アナログ 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0〜40℃、計測精度=±2℃(0〜40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10〜90%、計測精度=±10%(5〜40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 使用電池アルカリ乾電池単3形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 カレンダー付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83875383
2024-04-05
用途:
事務所の時計
製造業

事務所用に購入。スタンダードなサイズで見やすいです。
温度、湿度の他に過ごしやすさのマークも出ますので
加湿や室温調整の目安になります。

対象商品:
83875383
2023-03-01
用途:
工場内の時計設置

今までは電波式ではなかったので時間が狂ったりしていたので、買い替えで電波式のこちらを購入させていただきました。
日付が見れるし、温度、湿度も見られるのでとても良いです。

対象商品:
83875408
2022-07-19
用途:
作業員詰所に使用
有限会社柴田運送 様 (運輸・通信業)

数字も針も大きく見やすいと好評でした。しいて言えば年配の社員が多い為か液晶文字が暗く見えづらいとの意見もありました。

対象商品:
83875383
2020-03-23
用途:
施設の室内用時計

体育館などならよかったのですが、普通の室内で使用するにはちょっと大きすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする