曜日別特売
JF-120GT-N 電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機 83875462

JF-120GT-N 電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機 83875462
JF-120GT-N 電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機 83875462
JF-120GT-N 電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機 83875462

電卓(グリーン購入法適合)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
桁数12
内容量1個注文コード83875462品番JF-120GT-N
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数12電源T・W・P(CR2032×1)仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズジャストタイプ質量(g)175エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り電池寿命7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178.5×107×26.1グリーン購入法適合メモリー数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178.5×107×26.1エコマーク認定番号06 135 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 事務用に

すぐに発送していただいてたすかりました。機能も勿論問題ないです。

2024-10-01
用途: 現場にて材料計算に使用
有限会社小澤製作所

大きさが丁度よく、扱いやすいです。衝撃にも強く耐久性もあり数字も見やすいです。

対象商品 : 83875435
2024-03-27
用途: 日々の経理に使っています。
株式会社MST自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使っているものと同じものを探して購入したので、楽に使えます。

対象商品 : 83875435
2023-05-30
用途: これが良いらしい。

電卓は同じ機種に買い換えないと使いにくいですので、いつでも在庫があって助かります。

対象商品 : 83875462
2024-02-16
用途: 事務員用

0の位置、=の位置が今までと違うので使いにくく後悔しています。
もっと見てから決めるべきでした。反省しています。

対象商品 : 83875435
2020-12-24
用途: 日々の計算

15年使ったカシオの電卓の液晶が弱くなったので、買い換えましたが、文字が大きくわかりやすいです。同じ並びのものがあったので良かったのですが、おもちゃのような感じで長持ちするか心配です。

対象商品 : 83875462
2020-10-28
用途: 経理事務
建設業・工事業

給料等の時間計算に便利、角度を調整し数字が見やすく、引き出しにすっきり収まる手頃なサイズ

対象商品 : 83875462
2020-07-15
用途: 事務作業

勤務時間の計算ができるので、大変便利になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする