桁数12
仕様余り計算機能、税計算、時間計算、日数計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズミニミニジャストタイプ
質量(g)115
電源TWO WAY POWER(CR2032)
エコマーク認定認定
電池1
電池寿命約7年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×103×28.8
メモリー数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×147×28.8
エコマーク認定番号06 135 002