桁数10
色パープル
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズミニミニジャストタイプ
質量(g)70
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
電池1
電池寿命約3年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×85.5×19.4
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×85.5×19.4