カラフル電卓(ミニミニミジャストサイズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875742 品番MW-C8C-YG-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。

桁数10 ライムグリーン 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズミニミニジャストタイプ 質量(g)70 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池1 電池寿命約3年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×85.5×19.4 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×85.5×19.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83875742
2018-10-28
用途:
出荷物の数量作業
農・林・水産業

思った以上に、小さかった。残念!
何か比べる物が欲しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする