スタイリッシュ電卓(大判手帳サイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875803 品番NS-S10-GD-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

桁数10 ゴールド 仕様税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ大判手帳サイズ 質量(g)95 電源TWO WAY POWER(CR2016) エコマーク認定認定 電池1 電池寿命約4年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)146×89×9.9 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)89×146×9.9 エコマーク認定番号06135002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする