TARW-25503L Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 シグマ光機 83875918

TARW-25503L Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 シグマ光機 83875918
TARW-25503L Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 シグマ光機 83875918
TARW-25503L Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 シグマ光機 83875918
TARW-25503L Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 シグマ光機 83875918

Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード83875918品番TARW-25503L
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。

仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.53″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6974-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする