電卓(グリーン購入法適合)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83876056 品番SL-910GT-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。

桁数8 仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ手帳サイズ 質量(g)60 電源TWO WAY POWER(CR2016) エコマーク認定認定 電池1 電池寿命1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)118.5×70×8.5 グリーン購入法適合 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×118.5×8.5 エコマーク認定番号06 135 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする