カラフル電卓(折りたたみ手帳サイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83876117 品番SL-C100C-RD-N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ手帳タイプ
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

桁数10 ビビッドピンク 仕様税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ サイズ折りたたみ手帳タイプ 質量(g)55 電源TWO WAY POWER(LR1130) 電池1 電池寿命約3年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×91×13.5 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×55×13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83876092
2023-03-20
用途:
仕事用(外出時の持ち出し使用向け)
株式会社日幸製作所 様 (製造業)

外出時用に購入。コンパクトで便利、しかも可愛いので気入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする