TQT-351NJ-1JF 電波置き時計(アナログ+デジタル) カシオ計算機 83876187 TQT-351NJ-1JF 電波置き時計(アナログ+デジタル) カシオ計算機 83876187

電波置き時計(アナログ+デジタル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83876187 品番TQT-351NJ-1JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの目覚まし電波時計です。
ライトは鮮やかな高輝度グリーンLEDを使用したリングライトで、TQT-351NJは液晶表示部分も全体が均一に光る面発光タイプのLEDバックライトになっています。また、アラームセット時は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。

機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)・電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)・温度計測機能(最高/最低温度表示、計測範囲=0〜40℃、計測精度=±2℃(0〜40℃))・湿度計測機能(最高/最低湿度表示、計測範囲=20〜90%、計測精度=±10%(5〜40℃))・電子音アラーム(5段階で変化)・止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)・月・日・曜日表示・フルオートカレンダー・高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き)・秒針停止機能 材質樹脂 質量(g)470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×137×87 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形×3 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする