GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268

GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268
GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268
GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268
GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268
GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268
GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268
GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268
GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268
GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268
GFM-25.4C05-800 フェムト負分散ミラー シグマ光機 83876268

フェムト負分散ミラー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6871-06
内容量1個注文コード83876268品番GFM-25.4C05-800
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

波長分散が負の特殊なミラーです。フェムト秒レーザ共振器の分散補償に利用できます。
2枚の負分散ミラー間で光を複数回往復させることで、共振器内の波長分散を相殺します。プリズムによる波長分散補償よりもコンパクトにまとめられます。形状は、平面基板とキャビティ用凹面基板の2種類をご用意しています。コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。※0°~20°入射用のため、他の入射角度では分散を補正できない場合があります。※仕様の反射率は、0°入射の反射率を表しています。

仕様【<フェムト負分散ミラー>共通仕様】材質:BK7、コーティング:誘電体多層膜、入射角度:0°~20°、基板面精度:λ/10、平行度:<5″(平面)、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の80%、裏面:研磨面、【個別仕様】適応波長:700~900nm、外径 ΦD:Φ25.4mm、厚さ t:5mm、曲率半径 r:∞、反射率:>99.8%、レーザ耐力※:0.5J/cm2※レーザパルス幅 50fs、波長800nmアズワン品番61-6871-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする