曜日別特売
TFA-25S05-20 アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機 83879016

TFA-25S05-20 アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機 83879016
TFA-25S05-20 アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機 83879016
TFA-25S05-20 アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機 83879016
TFA-25S05-20 アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機 83879016
TFA-25S05-20 アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機 83879016
TFA-25S05-20 アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機 83879016
TFA-25S05-20 アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機 83879016
TFA-25S05-20 アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機 83879016

アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様【<アルミ平面ミラー(正方形)>共通仕様】材質:BK7、合成石英、硬質ガラス(パイレックス(R)など)、コーティング:Al+MgF 2(面精度λ/20はAl+SiO)、平行度:<3′、入射角度:45°、レーザ耐力:0.25J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:40-20、有効範囲:外形寸法の90%の正方に内接する円、【個別仕様】コーティング:Al+SiO、長さ A:□25mm、厚さ t:5mm、材質:BK7、基板面精度:λ/20、裏面:砂面注文コード83879016品番TFA-25S05-20
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
アルミ膜だけをコートしたもの(TFAN/TFAQN)と傷がつきにくいようにアルミ膜に保護コートしたもの(TFA/TFAQ)があります。可視光、近赤外光のミラーとして使用できます。合成石英の基板を使った低膨張、高剛性、高面精度のミラー(TFAQ/TFAQN)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※保護膜無しのアルミミラー(TFAN/TFAQN)はキズがつきやすく、膜に酸化が起きます。※絶対に紙や布で、ミラー面をこすらないでください。※長期間保管する場合は脱酸化剤等でアルミの酸化を防いでください。※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、アルミ膜の吸収によって大きな光量の損失が生じます。※誘電体多層膜ミラー(TFM他)をご使用ください。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射ビームの偏光状態によって反射率が変わることがあります。

仕様【<アルミ平面ミラー(正方形)>共通仕様】材質:BK7、合成石英、硬質ガラス(パイレックス(R)など)、コーティング:Al+MgF 2(面精度λ/20はAl+SiO)、平行度:<3′、入射角度:45°、レーザ耐力:0.25J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:40-20、有効範囲:外形寸法の90%の正方に内接する円、【個別仕様】コーティング:Al+SiO、長さ A:□25mm、厚さ t:5mm、材質:BK7、基板面精度:λ/20、裏面:砂面アズワン品番61-6873-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする