曜日別特売
CSCH-50-550 クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 83881360

CSCH-50-550 クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 83881360
CSCH-50-550 クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 83881360
CSCH-50-550 クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 83881360
CSCH-50-550 クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 83881360
CSCH-50-550 クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 83881360
CSCH-50-550 クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 83881360
CSCH-50-550 クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 83881360
CSCH-50-550 クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 83881360

クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6876-24
内容量1個注文コード83881360品番CSCH-50-550
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
金属膜を使っているので、広い波長域で透過率の波長依存性が小さく、波長が変化しても透過率と反射率はほとんど変化しません。可視光と赤外光用(半導体レーザ用)のラインナップをご用意しています。キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。※クロム膜には40%程度の吸収があり、透過光と反射光はそれぞれ入射光量の30%程度しか使えません。※○印のプリズム側より光を入射してください。※反対側のプリズムから光を入れた場合、吸収膜の影響で反射率と反射率波長特性は異なってきます。※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。※分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。※位相差に補償には波長板をご利用ください。

仕様【<クロムキューブハーフミラー>共通仕様】材質:BK7、基材面精度:λ/4、透過ビーム偏角:<5′、コーティング:斜面 クロム膜、側面4面 反射防止膜、入射角度:0°、透過率:平均28±5%(P偏光とS偏光の平均値)、分岐比(反射:透過):1:1、レーザ耐力:0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:40-20、有効範囲:外形寸法の85%の正方形に内接する円、【個別仕様】適応波長:400~700nm、A=B=C:50mmアズワン品番61-6876-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする