曜日別特売
SLSQ-20-200P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機 83900384

SLSQ-20-200P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機 83900384
SLSQ-20-200P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機 83900384
SLSQ-20-200P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機 83900384
SLSQ-20-200P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機 83900384
SLSQ-20-200P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機 83900384
SLSQ-20-200P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機 83900384
SLSQ-20-200P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機 83900384
SLSQ-20-200P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機 83900384

球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10 Φ10mm ≦D、40-20 D<Φ10mm、【個別仕様】外径 ΦD:Φ20mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:2.5mm、バックフォーカス fb:198.3mm、曲率半径 r:92mm、偏心:<1′注文コード83900384品番SLSQ-20-200P
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
350nm以下の紫外光でも使えレーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10 Φ10mm ≦D、40-20 D<Φ10mm、【個別仕様】外径 ΦD:Φ20mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:2.5mm、バックフォーカス fb:198.3mm、曲率半径 r:92mm、偏心:<1′焦点距離(mm)200アズワン品番61-6896-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする