CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
S1(60)、S2(10)
ストロークS1(mm)
60
ストロークS2(mm)
10
注文コード
83903626
品番
SCA2-W-LB-40-B60-B10-SYB1
参考基準価格(税別)
¥38,380
販売価格(税込)
¥38,940
販売価格(税別)
¥
35,400
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
60
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
S1(60)、S2(10)
タイプ
二段形
種類
丸形
本体形状
標準