CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
83906907
品番
SCD2-10-H1010
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
10
制御方向
メータイン・メータアウト
接続方式
チューブ外径
本体形状
ストレート
CADデータダウンロード