CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4(A側)/1.8(B側)
注文コード
83906943
品番
SCD2-04-H42-F-P70
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
4(A側)/1.8(B側)
制御方向
メータイン・メータアウト
接続方式
チューブ外径
本体形状
ストレート