CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
M3
注文コード
83907074
品番
SCD-M3-A
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M3
材質(本体)
アルミニウム合金
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
M
接続方式
M
本体形状
アジャスタブル