SCD-M5-S-F SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト CKD 83907092

SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径M5 注文コード83907092 品番SCD-M5-S-F
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る
接続口径M5 材質(本体)アルミニウム合金 制御方向メータイン・メータアウト ねじの種類M 接続方式M 本体形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする