- ハンドステープラー モノタロウ 83922003 - ハンドステープラー モノタロウ 83922003 - ハンドステープラー モノタロウ 83922003 - ハンドステープラー モノタロウ 83922003

ハンドステープラー

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83922003 品番-
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。

使用ステープル35-15mm&35-18mm 質量(kg)約2.2 用途段ボール封函用 材質アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310 ステープル装填数100本(別売)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本商品は35-15mm&35-18mmのステープルのみ対応します、34mm幅のステープルは対応しておりませんので、ご確認の上、お買い上げ頂きますようにお願い致します。
※ステープルは付属しておりません。
※本製品は段ボール用です。用途以外の使用はしないでください。
※ご使用の際は、必ず手袋などをはめて作業してください。
※ご使用の際は、必ず安全メガネを着用して作業してください。
※ご使用の際は十分に注意いただき、足などに落とさないよう、また指などを詰めないよう注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

購入してしばらくすると針がよく詰まるようになり、その都度バラシて詰まった針を取り出し誤魔化し誤魔化し使用していたが、1年ちょちとで完全に使えなくなりました。残念です。

対象商品:
83922003
2024-01-22
用途:
ダンボール箱の封
農・林・水産業

モノタローブランドで安価ですが、普通に使えています。

対象商品:
83922003
2022-06-08
用途:
梱包用

従来のハンドステープラーが破損したので買い替えで購入。従来品と比べ上から抑えるとこがあり、力が入れやすいので作業が従来よりしやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
83922003
2020-04-21
用途:
製品梱包
株式会社エイエムコーポレーション 様 (運輸・通信業)

全体的には大満足です。軽く動作します。諸々滑らかです。用途次第だとは思いますが、私の使い方だとセンターのマーキングが前後にハッキリと入っていて、ちょっとだけ重くて(低重心で)底も滑りにくい方が有り難いかな。と感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
83922003
2019-02-13
用途:
段ボール組み立て
製造業

押さえてホッチキスをするのに適した作りで、以前使用してたものより、とても軽くとめることができました。価格も他社製品より安く、後は耐久性だけですが期待したいです。

4人が参考にしています
対象商品:
83922003
2024-04-04
用途:
梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

封函爪の精度が悪いので、段ボールを固定できませんでした。

1人が参考にしています
2023-02-18
用途:
ダンボールの封函
農・林・水産業

最初の一年は良かったが二年目ぐらいから針がよく詰まるようになった。そして、最終的には自分で針を一回一回奥に押してから使用しないとキチンと針が出なくなってしまった。とても残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
プラスチックダンボールにも使用できるでしょうか。
回答:
使用できません。
2人が参考にしています
2024-01-31
質問:
留め角度は平タイプでしょうか。
回答:
平タイプではございません。
しかし、留める段ボールが分厚くなるにつれて平たくなります。
2024-01-31
質問:
爪部分のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-01-31
質問:
ダンボールを留めた時、ステープルは内側に入り込むように留まるのでしょうか。
もしくはそのまま突き刺すように留まるのでしょうか。
回答:
ホッチキスのように先端が曲がり、ダンボールのフラップ部を留めます。
曲がった先端がダンボール内に喰い込むような留め方になります。
1人が参考にしています
2024-01-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封函機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする