RPB-05-2L 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機 83932295

RPB-05-2L 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機 83932295
RPB-05-2L 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機 83932295
RPB-05-2L 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機 83932295
RPB-05-2L 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機 83932295
RPB-05-2L 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機 83932295
RPB-05-2L 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機 83932295
RPB-05-2L 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機 83932295
RPB-05-2L 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機 83932295

45°直角プリズム RPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6928-62
61-6928-62
61-6928-58
61-6928-59
61-6928-60
61-6928-61
61-6928-63
61-6928-64
61-6928-65
61-6928-66
61-6928-67
61-6928-68
61-6928-69
61-6928-70
61-6928-71
61-6928-72
61-6928-73
61-6928-74
61-6928-75
61-6928-76
61-6928-77
61-6928-78
61-6928-80
61-6928-81
61-6928-82
61-6928-83
61-6928-84
61-6928-85
61-6928-86
61-6928-87
61-6928-88
61-6928-89
61-6928-90
61-6928-91
61-6928-92
61-6928-93
61-6928-94
61-6928-95
61-6928-96
61-6928-97
61-6928-98
61-6928-99
61-6929-01
61-6929-02
61-6929-03
61-6929-04
61-6929-05
61-6929-06
61-6929-07
61-6929-08
61-6929-09
61-6929-10
61-6929-11
61-6929-12
61-6929-13
61-6929-14
61-6929-15
61-6929-16
61-6929-17
61-6929-18
61-6929-19
61-6929-20
内容量1個注文コード83932295品番RPB-05-2L
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
可視光域から赤外域で使用できるBK7タイプと紫外域でも使用できる合成石英タイプがあります。プリズムの角度精度や面精度は非常に高く、機械加工部品に直接接着して使うことも可能です。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、小さなミラーの代用品として使用できます。※実測のA寸法は面取りを含むので、若干短くなります。※寸法公差は斜面と2つの底面によってできる三角形の辺によって定義されます。※臨界角の反射面はほぼ100%反射ですが、ガラスに入射・出射する面の反射で約8%程度損失があります。※空気中から斜面に光を入れた場合は、ほとんどの光がプリズム側に抜け、一部しか反射しません。※BK7では、斜面に対しガラス側から41度以下(臨界角以下)の入射角度で光を入れた場合、一部光が空気側に透過し、全反射になりません。※合成石英では、43度以下(臨界角以下)の入射角度では全反射になりません。※斜面のノーコート面に指紋や汚れが付くと、臨界角以上でも全反射が起きなくなることがあります。※ノーコート面は、何物にも接触させないでご使用ください。

仕様【<45°直角プリズム>共通仕様】材質:BK7 (屈折率 n d=1.517)、合成石英 (屈折率 n d=1.458)、基材面精度:λ/2、角度精度:±3′ (90°及び45°)、スクラッチ-ディグ:20-10、有効範囲:外形寸法の90%の矩形に内接する円または楕円、【個別仕様】材質:BK7、A=B:5mmアズワン品番61-6928-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする