曜日別特売
WSQNAHP-50C05-10-532 ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機 83934228

WSQNAHP-50C05-10-532 ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機 83934228
WSQNAHP-50C05-10-532 ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機 83934228
WSQNAHP-50C05-10-532 ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機 83934228
WSQNAHP-50C05-10-532 ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機 83934228
WSQNAHP-50C05-10-532 ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機 83934228
WSQNAHP-50C05-10-532 ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機 83934228

ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6930-66
内容量1個注文コード83934228品番WSQNAHP-50C05-10-532
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
低散乱の基板にレーザ耐力が高いコーティングを施しているので、高エネルギーのパルスレーザに使用することができます。YAGレーザの基本波(1064nm)、2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)用の窓をご用意しています。※ウェッジタイプをレーザビームの光路に挿入すると、ビームは0.5°程度傾きます。※適応波長以外の波長で使用した場合、透過光の損失は高くなります。※大きな入射角度で使用した場合、透過率が下がる可能性があります。※高エネルギーのレーザを細く絞って使用すると、ダメージが発生する可能性があります。※使用する前に、必ずレーザビームがレーザ耐力を越えていないことをご確認ください。※ウェッジ基板は最も厚さが厚いところに、表面の向きに矢印が印されています。

仕様【<ハイパワー用反射防止膜付窓板>共通仕様】材質:合成石英、基板面精度:λ/10、コーティング:誘電体多層反射防止膜、透過率:>99%、入射角度:0°、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の90%、【個別仕様】適応波長:532nm、外径 ΦD:Φ50mm、厚さ t:5mm、平行度:<5″、レーザ耐力※:15J/cm2※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hzアズワン品番61-6930-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする