CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
83934961
品番
SCL2-04-H44-F
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,329
販売価格(税別)
¥
1,208
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
制御方向
メータイン・メータアウト
接続方式
チューブ外径
本体形状
ストレート
CADデータダウンロード