SCL2-10-H1212-P70 SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKD 83935153

SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード83935153 品番SCL2-10-H1212-P70
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,304
販売価格(税別)
3,913
この商品は適合チューブ外径54種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 適合チューブ外径(Φmm)12 制御方向メータイン・メータアウト 接続方式チューブ外径 本体形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする