CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4(A側)/1.8(B側)
注文コード
83935205
品番
SCL2-04-H42-F-P70
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
4(A側)/1.8(B側)
制御方向
メータイン・メータアウト
接続方式
チューブ外径
本体形状
ストレート