OFPXP-100S15-4 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機 83935497

OFPXP-100S15-4 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機 83935497
OFPXP-100S15-4 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機 83935497
OFPXP-100S15-4 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機 83935497
OFPXP-100S15-4 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機 83935497
OFPXP-100S15-4 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機 83935497
OFPXP-100S15-4 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機 83935497

平面基板 OFPXPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6931-71
61-6931-71
61-6931-11
61-6931-12
61-6931-13
61-6931-14
61-6931-15
61-6931-16
61-6931-17
61-6931-18
61-6931-19
61-6931-20
61-6931-21
61-6931-22
61-6931-23
61-6931-24
61-6931-25
61-6931-26
61-6931-27
61-6931-54
61-6931-55
61-6931-56
61-6931-57
61-6931-58
61-6931-59
61-6931-60
61-6931-61
61-6931-62
61-6931-63
61-6931-64
61-6931-65
61-6931-66
61-6931-67
61-6931-68
61-6931-69
61-6931-70
61-6931-72
61-6931-73
61-6931-74
61-6931-75
61-6931-76
61-6931-77
61-6931-78
61-6932-02
61-6932-03
61-6932-04
61-6932-05
61-6932-07
61-6932-08
61-6932-09
61-6932-10
61-6932-11
61-6932-12
61-6932-13
61-6932-14
61-6932-15
61-6932-16
61-6932-17
61-6932-18
61-6932-19
61-6932-20
61-6932-21
内容量1個注文コード83935497品番OFPXP-100S15-4
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<平面基板(正方形)>共通仕様】材質:BK7 合成石英 硬質ガラス(パイレックス(R)ガラスなど)、平行度:<3′、有効範囲:外径の90%、または、外形寸法90%の矩形に内接する円または楕円、【個別仕様】外形寸法 A:□100mm、厚さ t:15mm、材質:硬質ガラス、面精度:λ/4、スクラッチ-ディグ:10-5、裏面:研磨アズワン品番61-6931-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする