曜日別特売
OPB-15C05-1-5 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機 83936136

OPB-15C05-1-5 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機 83936136
OPB-15C05-1-5 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機 83936136
OPB-15C05-1-5 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機 83936136
OPB-15C05-1-5 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機 83936136
OPB-15C05-1-5 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機 83936136
OPB-15C05-1-5 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機 83936136
OPB-15C05-1-5 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機 83936136
OPB-15C05-1-5 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機 83936136

平行平面基板 OPB-1シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
アズワン品番61-6932-59
61-6932-59
61-6932-22
61-6932-23
61-6932-24
61-6932-25
61-6932-26
61-6932-27
61-6932-28
61-6932-29
61-6932-30
61-6932-31
61-6932-32
61-6932-33
61-6932-34
61-6932-35
61-6932-36
61-6932-37
61-6932-38
61-6932-39
61-6932-40
61-6932-41
61-6932-42
61-6932-43
61-6932-44
61-6932-45
61-6932-46
61-6932-47
61-6932-48
61-6932-49
61-6932-50
61-6932-51
61-6932-52
61-6932-53
61-6932-54
61-6932-55
61-6932-56
61-6932-57
61-6932-58
61-6932-60
61-6933-72
61-6933-73
61-6933-74
61-6933-75
61-6933-76
61-6933-77
61-6933-78
61-6933-79
61-6933-80
61-6933-81
61-6933-82
61-6933-83
61-6933-84
61-6933-85
61-6933-86
61-6933-87
61-6933-88
61-6933-89
61-6933-90
61-6933-91
61-6933-92
61-6933-93
61-6933-94
61-6933-95
61-6933-96
内容量1個注文コード83936136品番OPB-15C05-1-5
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<平行平面基板>共通仕様】材質:BK7、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:10-5、【個別仕様】外径 ΦD:Φ15mm、厚さ t:5mm、面精度:λ、平行度:<00′05″アズワン品番61-6932-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする