曜日別特売
OPSQ-10C05-4-5 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機 83938708

OPSQ-10C05-4-5 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機 83938708
OPSQ-10C05-4-5 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機 83938708
OPSQ-10C05-4-5 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機 83938708
OPSQ-10C05-4-5 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機 83938708
OPSQ-10C05-4-5 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機 83938708
OPSQ-10C05-4-5 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機 83938708
OPSQ-10C05-4-5 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機 83938708
OPSQ-10C05-4-5 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機 83938708

平行平面基板 OPSQ-1シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6935-19
61-6935-19
61-6935-02
61-6935-03
61-6935-04
61-6935-05
61-6935-06
61-6935-07
61-6935-08
61-6935-09
61-6935-10
61-6935-11
61-6935-12
61-6935-13
61-6935-14
61-6935-15
61-6935-16
61-6935-17
61-6935-18
61-6935-20
61-6935-21
61-6935-22
61-6935-23
61-6935-24
61-6935-25
61-6935-26
61-6935-27
61-6935-28
61-6935-29
61-6935-30
61-6935-31
61-6935-32
61-6935-33
61-6935-34
61-6935-35
61-6935-36
61-6935-37
61-6935-38
61-6935-39
61-6935-40
61-6935-41
61-6936-55
61-6936-56
61-6936-57
61-6936-58
61-6936-59
61-6936-60
61-6936-61
61-6936-62
61-6936-63
61-6936-64
61-6936-65
61-6936-66
61-6936-67
61-6936-68
61-6936-69
61-6936-70
61-6936-71
61-6936-72
61-6936-73
61-6936-74
61-6936-75
61-6936-76
61-6936-77
61-6936-78
61-6936-79
61-6936-80
61-6936-81
61-6936-82
内容量1個注文コード83938708品番OPSQ-10C05-4-5
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<平行平面基板>共通仕様】材質:合成石英、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ10mm、厚さ t:5mm、面精度:λ/4、平行度:<00′05″アズワン品番61-6935-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする