曜日別特売
TCBS-30C10-25 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機 83946119

TCBS-30C10-25 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機 83946119
TCBS-30C10-25 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機 83946119
TCBS-30C10-25 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機 83946119
TCBS-30C10-25 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機 83946119
TCBS-30C10-25 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機 83946119
TCBS-30C10-25 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機 83946119

凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6940-13
61-6940-13
61-6940-12
61-6940-14
61-6940-15
61-6940-16
61-6940-17
61-6940-18
61-6940-19
61-6940-20
61-6940-21
61-6940-22
61-6940-23
61-6940-24
61-6940-25
61-6940-26
61-6940-27
61-6940-28
61-6940-29
61-6940-30
61-6940-31
61-6940-32
61-6940-33
61-6940-34
61-6940-35
61-6940-36
61-6940-37
61-6940-38
61-6940-39
61-6940-40
61-6940-41
61-6942-15
61-6942-16
61-6942-17
61-6942-18
61-6942-19
61-6942-20
61-6942-21
61-6942-22
61-6942-23
61-6942-24
61-6942-25
61-6942-26
61-6942-27
61-6942-28
61-6942-29
61-6942-30
61-6942-31
61-6942-32
61-6942-33
61-6942-34
61-6942-35
61-6942-36
61-6942-37
61-6942-38
61-6942-39
61-6942-40
61-6942-41
61-6942-42
61-6942-43
61-6942-44
61-6944-19
61-6944-20
61-6944-21
61-6944-22
61-6944-23
61-6944-24
61-6944-25
61-6944-26
61-6944-27
61-6944-28
61-6944-29
61-6944-30
61-6944-31
61-6944-32
61-6944-33
61-6944-34
61-6944-35
61-6944-36
61-6944-37
61-6944-38
61-6944-39
61-6944-40
61-6944-41
61-6944-42
61-6944-43
61-6944-44
61-6944-45
61-6944-46
61-6944-47
61-6944-48
内容量1個注文コード83946119品番TCBS-30C10-25
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、球面面精度:λ/2、曲率半径誤差:±2%、コーティング:ノーコート、有効範囲:外径の85%、スクラッチ-ディグ:基板 : 20-10、裏面:砂面、【個別仕様】コーティング:ノーコート、 外径 ΦD:Φ30mm、 コバ厚 te:10mm、中心厚 tc:5mm、曲率半径 r:25mm、焦点距離 f:12.5mmアズワン品番61-6940-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする