TCA-40C13-30 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機 83947187

TCA-40C13-30 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機 83947187
TCA-40C13-30 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機 83947187
TCA-40C13-30 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機 83947187
TCA-40C13-30 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機 83947187
TCA-40C13-30 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機 83947187
TCA-40C13-30 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機 83947187

凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番61-6942-46
61-6942-46
61-6940-42
61-6940-43
61-6940-44
61-6940-45
61-6940-46
61-6940-47
61-6940-48
61-6940-49
61-6940-50
61-6940-51
61-6940-52
61-6940-53
61-6940-54
61-6940-55
61-6940-56
61-6940-57
61-6940-58
61-6942-45
61-6942-47
61-6942-48
61-6942-49
61-6942-50
61-6942-51
61-6942-52
61-6942-53
61-6942-54
61-6942-55
61-6942-56
61-6942-57
61-6942-58
61-6942-59
61-6942-60
61-6942-61
61-6944-49
61-6944-50
61-6944-51
61-6944-52
61-6944-53
61-6944-54
61-6944-55
61-6944-56
61-6944-57
61-6944-58
61-6944-59
61-6944-60
61-6944-61
61-6944-62
61-6944-63
61-6944-64
61-6944-65
内容量1個注文コード83947187品番TCA-40C13-30
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、球面面精度:λ/2、曲率半径誤差:±2%、コーティング:保護膜付きミラー MgF 2+Al、有効範囲:外径の85%、スクラッチ-ディグ:40-20、裏面:砂面、【個別仕様】コーティング:Al+MgF2、 外径 ΦD:Φ40mm、 コバ厚 te:13mm、中心厚 tc:5.4mm、曲率半径 r:30mm、焦点距離 f:15mmアズワン品番61-6942-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする